Mousqueton à fermeture rotative Silver R

Réf.: FP33SIR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article FP33SIR
EAN / GTIN 5036108322954
Réf. fabricant FP33SIR
Article hors catalogue L01840 458
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Info - Brochure:,Ce mousqueton à verrouillage par rotation comporte une ouverture de porte de 20 mm pour la fixation d’un dispositif de connexion tel qu’il doit arrêter la lanière à un point d’ancrage. Charge de rupture: 20kN.

Caractéristique(s):

  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 362:2004 Class B

Matière(s):

Matériau: Alliage d'acier, traités à la chaleur;