Jauge de force numérique (interne) FK 250, N max. 250 N, Lisibilité 0,1 N

Réf.: FK 250
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
Type de produit Capteurs de force

Identification et classification

Référence article FK 250
EAN / GTIN 4045761139527
Réf. fabricant FK 250
Article hors catalogue L40250 2288
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage reversible: identification automatique de la direction
  • Utilisation facile par boîtier ergonomique
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe (La valeur est « gelée » pendant env. 10 s.) et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Unités éligibles: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Fréquence de mesure interne: 100 Hz
  • Protection de surcharge: 200% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 195×82×35 mm
  • Filetage: M8
  • Prête à l’emploi: Piles incluses, 6×1.5 V AA
  • Poids net env. 0,75 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés