Botte Steelite Kumo doublée de fourrure S3 Black 45 R

Réf.: FD33BKR45
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
Référence fabricant FD33
Pointure UE 45

Identification et classification

Référence article FD33BKR45
EAN / GTIN 5036108366927
Réf. fabricant FD33BKR45
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La botte doublée de fourrure FD33 Steelite Kuma offre une protection exceptionnelle par temps froid. Doté d'une doublure en fourrure, d'une assise plantaire doublée de fourrure, d'un col rembourré et d'excellentes propriétés isolantes tandis que la tige résistante à l'eau empêche la pénétration de l'eau.

Caractéristique(s):

  • col double pour plus de confort
  • Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
  • Isolation contre le froid
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Résistant à l'huile et à l'eau
  • Semelle double densité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Cuir pleine fleur pour une protection longue durée

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Cuir de buffle hydrofuge
Semelle extérieure: PU/PU