simcut BF porte-outil, acier, rainurage conventionnel, D=32 mm, D1=60 mm

Réf.: F39.16.12.32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F39.16.12.32
EAN / GTIN 4069769180398
Réf. fabricant A63D
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, rainurage conventionnel
D=32 mm, D1=60 mm

Paramètres techniques:

  • f = 23,50 mm
  • h = 31,0 mm
  • L = 150,0 mm
  • L1 = 225,0 mm
  • Vis = ASCC
  • Tournevis = T20R
  • ØDmin (perçage min.) = 50,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 125,0 mm
  • w = 16,0 mm
  • ØD2 = 60,0 mm
  • a = 46,0 mm