simcut BF plaquette de coupe, mortaisage de chanfreins d’arêtes extérieures de rainures, w=8,5 mm, b=12 mm, tolérance C11, Dmin=38 mm

Réf.: F12.4545.85.12.38 BF X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F12.4545.85.12.38 BF X800
EAN / GTIN 4069769179057
Réf. fabricant AYEFX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BF
Chanfreinage des arêtes extérieures des rainures
w=8,5 mm, b=12 mm, tolérance C11, Dmin=38 mm

Paramètres techniques:

  • w = 8,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (tolérance C11)
  • ØDmin (perçage min.) = 38,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 3,50 mm
  • w1 = 15,5 mm