simturn F12 support de serrage, support de serrage, gorges de forme, 20 x 20 mm, L=145,5 mm

Réf.: F12.2020.B12.10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F12.2020.B12.10
EAN / GTIN 4069769178661
Réf. fabricant AYW4
Article hors catalogue L23830 106811
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F12
Porte-plaquettes, gorges de forme
20 x 20 mm, L=145,5 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20R
  • h = 20,0 mm
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 145,5 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • Vis = ASCC
  • b = 20,0 mm