Veste EV4 Shell bleu marine S

Réf.: EV460NVRS
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
Référence article EV460NVRS
EAN / GTIN 5036108470679
Réf. fabricant EV460NVRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Grâce à son stretch dynamique, la veste EV4 Shell offre une protection maximale imperméable, coupe-vent et respirante tout au long de l’année.
  • Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée.
  • Le dos plus long, les poignets coupe-vent et la capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les intempéries.

Caractéristique(s):

  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
  • Imperméable et respirant, avec coutures étanches pour empêcher l’eau de pénétrer
  • Tissu extensible dans les quatre sens pour faciliter les mouvements et offrir un confort accru
  • Acti-Reach™ : construction innovante à panneau unique qui augmente la mobilité des bras et du torse lors des mouvements d’extension, de rotation et de torsion.
  • 5 poches pour un rangement optimal
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippées
  • Poche intérieure pour un rangement sécurisé
  • 3 couches
  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Style haut de gamme avec coudes préformés
  • Fermetures éclair sous les aisselles pour une meilleure respirabilité
  • Fermetures éclair étanches pour empêcher la pénétration de l’eau
  • Capuche avec visière et cordons de serrage
  • Réglage vertical et horizontal de la hotte pour un ajustement personnalisable
  • Capuche ajustable compatible avec un casque
  • Conçu avec une coupe active
  • Impression réfléchissante pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Poignets à fermeture auto-agrippante pour un ajustement sûr
  • Fermetures éclair bidirectionnelles adaptées aux harnais
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Ourlet arrière plus long pour une meilleure couverture
  • Protège-menton pour plus de confort et de stabilité
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Fermeture éclair double sens pour un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • Marqué UKCA
  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Nouvelle couleur