Veste de pluie EV4 Shell Black XL R

Réf.: EV460BKRXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article EV460BKRXL
EAN / GTIN 5036108415786
Réf. fabricant EV460BKRXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La veste EV4 Shell Jacket utilise un stretch dynamique qui offre une protection imperméable, coupe-vent et respirante maximale tout au long de l'année. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une amplitude de mouvement sans restriction et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Modèle Premium avec coude préformé
  • Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
  • Réglage vertical et horizontal de la capuche
  • Capuche réglable compatible avec les casques
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • ActiReach™ Emmanchure active pour un dépassement ergonomique
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Fermetures éclair bidirectionnelles adaptées aux harnais
  • Poches latérales zippés
  • Poches poitrine zippées
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Cordon de serrage
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
  • Capuche avec cordons
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • 3 couches
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Certifié CE

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot
Composition de la coque: Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;