EMBOUT 1/4 FENTE 8,0 LONG 50MM

Réf.: ES.608
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article ES.608
EAN / GTIN 3148510248356
Réf. fabricant ES.608
Article hors catalogue L60130 10569
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • embout, série 6, entraînement hexagonal extérieur 6,3 mm (1/4″) avec rainure, sortie fente 8 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • B [mm]: 50
  • L [mm]: 70
  • [g]: 13,70