simturn E12 Porte-outils, acier, usinage extérieur, coudé, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Réf.: E69.2525.04 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E69.2525.04 L
EAN / GTIN 4069769174298
Réf. fabricant AFHN
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage extérieur, Coudé
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Paramètres techniques:

  • h = 25,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolérance js14)
  • f2 = 29,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • f = 32,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Elément de serrage = E20.1-4
  • w≥ = 4,0 mm