simturn E12 Porte-outils, acier, usinage extérieur, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Réf.: E68.1212.11 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E68.1212.11 R
EAN / GTIN 4069769173956
Réf. fabricant AHGA
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage extérieur
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 8,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATMB
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • L2 = 19,5 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • h2 = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolérance js14)
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • f1 = 10,7 mm