PrecisionBit, forme E 6,3, à tête sphérique, pour vis 6 pans creux

Réf.: E6.212/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article E6.212/3
EAN / GTIN 7610733293001
Réf. fabricant PB E6.212/3
Article hors catalogue L60060 3252

Description

Description:

  • PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), avec tête sphérique
  • pour vis à 6 pans creux
  • permet de visser efficacement, jusqu’à un angle de 22°
  • tête sphérique à la forme parfaite, résout les problèmes en cas d’accès difficile aux vis
  • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
  • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
  • surface structurée pour une bonne prise en main, retrait facile de l’embout
  • gravure laser de la taille de profil et du couple de rotation maximal
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif