simturn E12 Plaquette réversible, tournage de gorges, gorges de circlips avec chanfrein, largeur nominale=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45

Réf.: E12.3118.53 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E12.3118.53 F X800
EAN / GTIN 4069769171280
Réf. fabricant AKWWX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E12
Tournage de gorges, gorges de circlips avec chanfrein
largeur nominale=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°.

Paramètres techniques:

  • w = 3,25 mm (tolérance +0,03)
  • Largeur nominale de la rainure = 3,15 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • b = 5,3 mm (tolérance ±0,02)
  • S = 4,31 mm
  • t = 1,60 mm