simturn E12 Plaquette de coupe, tronçonnage, w=2 mm, k=5°-6°, rainure de formation de copeaux=Ja / Yes

Réf.: E12.0520.11 P R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E12.0520.11 P R X600
EAN / GTIN 4069769166934
Réf. fabricant ANDMX600
Article hors catalogue L23830 106089
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E12
Tronçonnage
w=2 mm, k=5°-6°, rainure de formation de copeaux=Ja / Yes

Paramètres techniques:

  • κ = 5°-6°
  • w = 2,0 mm (tolérance -0,05)
  • Avec rainure de formation de copeaux = Oui / Yes
  • R = 0,1 mm