simturn E12 Plaquette, rainures de courroie Poly-V, profil K

Réf.: E12.0356.43 J X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E12.0356.43 J X800
EAN / GTIN 4069769165494
Réf. fabricant AFAVX800
Article hors catalogue L23830 2043
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E12
Rainures de courroie Poly-V
Profil K

Paramètres techniques:

  • Profil = K
  • t1 = 3,69 mm
  • S = 2,15 mm
  • e = 3,56 mm
  • R1 = 0,35 mm
  • b = 4,3 mm (tolérance ±0,02)
  • R2 = 0,25 mm