simturn E12 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, dégagements d’angle, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Réf.: E09.2525.03 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E09.2525.03 R
EAN / GTIN 4069769159189
Réf. fabricant AFYU
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage extérieur, dégagements d’angles
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 150,0 mm
  • Elément de serrage = E09.1-4
  • w≤ = 4,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolérance js14)
  • f = 26,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm