• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

TOURNEVIS DYNAMOMETR 4NM 1/4

Réf.: E.S404
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
Couple maximal 4 Nm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article E.S404
EAN / GTIN 3662424041211
Réf. fabricant E.S404
Article hors catalogue L60130 8614
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Résistances du produit: Précision: ± 2 % dans le sens des aiguilles d'une montre
  • ± 3 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
  • entre 20 et 100 % de la capacité de vissage
  • Résolution: 0,1 cNm
  • Mode de mesure: sommet ou suiveur
  • sortie 1/4″ avec système autobloquant pour embouts série 1 et 6
  • Unité de mesure: cNm, in-lb, kg-cm
  • possibilité de prérégler 9 valeurs de couple
  • mémoire de 250 valeurs avec connexion USB au PC
  • clavier verrouillable
  • l'opérateur n'a accès qu'à la sélection du programme et à la sauvegarde des résultats
  • trou dans la poignée: à accrocher pour travailler en hauteur
  • livré avec 1 pile AAA-LR03 1,5 V
  • livré avec un certificat d'étalonnage ISO6789
  • livré dans un coffret plastique et insert en mousse
  • câble USB E. S404-USB et kit de bouchons E.S404-KIT disponibles en remplacement.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 215
  • Puissance [N.m]: 0,4 - 4
  • [kg]: 0,630