• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

CLE DYNAMO ELECTRONIQUE 135NM

Réf.: E.306A135S
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
Couple maximal 135 Nm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article E.306A135S
EAN / GTIN 3148518349703
Réf. fabricant E.306A135S
Article hors catalogue L60130 6483
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Résistances du produit: Précision: ± 2 % entre 20 et 100 % de la capacité de la clé
  • Mode de mesure: sommet ou suiveur
  • Unité de mesure: Nm, lbf-ft, lbf-in et kg-cm
  • Numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Possibilité de prérégler 9 valeurs de couple et/ou d'angle
  • Mémoire de 250 valeurs avec connexion USB au PC
  • Livré avec un cliquet dans un coffret plastique et un insert en mousse.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 415
  • Puissance [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Carré [″]: 1/2
  • Cliquetage: S.372V
  • Dimensions [mm]: 575 x 73 x 115
  • [kg]: 1,709