DX4 Veste de travail légère extensible, entièrement noire, XXXL

Réf.: DX480ABRXXXL
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
Référence article DX480ABRXXXL
EAN / GTIN 5036108436477
Réf. fabricant DX480ABRXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le haut DX4 Zip Base Layer est léger et respirant et assure une régulation parfaite de la température corporelle.
  • Le tissu en nylon hautement élastique et résistant complète le design près du corps.
  • Les manches raglan garantissent liberté de mouvement et confort.
  • La fermeture éclair avant sur toute la longueur avec protège-menton est dotée d’un curseur en caoutchouc pour un maintien sûr.
  • Les poches zippées sur les mains et la poitrine sont idéales pour ranger en toute sécurité les petits objets.

Caractéristique(s):

  • Tissu extensible dans les quatre sens pour faciliter les mouvements et offrir un confort accru
  • Conçu avec une coupe active
  • Ourlet arrière incurvé pour une protection accrue
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Boucle pour le pouce
  • Poches internes pour un rangement sécurisé
  • 6 poches pour un rangement optimal
  • 2 poches poitrine avec fermeture à glissière
  • 2 poches latérales à fermeture éclair pour un rangement sécurisé
  • Ouverture à glissière à l’avant pour un accès facile
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Couleurs contrastées pour plus de style
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Fermetures éclair contrastées haut de gamme pour plus de style
  • Renfort aux points de tension
  • Nouvelles couleurs