Veste de pluie DX4, entièrement noire, XL

Réf.: DX463ABRXL
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
Référence article DX463ABRXL
EAN / GTIN 5036108435258
Réf. fabricant DX463ABRXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste de pluie DX4 avec stretch dynamique 4 directions offre une protection maximale imperméable, coupe-vent et respirante tout au long de l’année.
  • Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée.
  • Le dos plus long, les poignets coupe-vent et la capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les intempéries.

Caractéristique(s):

  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Imperméable et respirant, avec coutures étanches pour empêcher l’eau de pénétrer
  • 5 poches pour un rangement optimal
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippées
  • Poches internes pour un rangement sécurisé
  • Boucle radio pour faciliter le découpage d’une radio
  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Rangez la capuche amovible pour plus de commodité
  • Renfort aux points de tension
  • Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Poignets à fermeture auto-agrippante pour un ajustement sûr
  • Protège-menton pour plus de confort et de stabilité
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Conçu avec une coupe active
  • Ourlet arrière incurvé pour une protection accrue
  • Les manches préformées offrent une plus grande liberté de mouvement.
  • Accès à l’impression pour l’image de marque de l’entreprise
  • Certifié CE
  • Marqué UKCA
  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Nouvelle couleur