Combinaison d’hiver haute visibilité DX4 jaune/noir L

Réf.: DX438YBRL
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
Référence article DX438YBRL
EAN / GTIN 5036108490400
Réf. fabricant DX438YBRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Son design frais et dynamique, associé à un tissu élastique et respirant de haute qualité, font de cette combinaison la combinaison hivernale haute visibilité la plus prisée du marché.
  • Il regorge de caractéristiques innovantes, notamment une bande réfléchissante HiVisTex Pro traitée thermiquement, un revêtement Texpel Splash hydrofuge, un col en micropolaire brossée et des manches préformées.
  • Le rembourrage InsulatexPro haut de gamme assure une chaleur parfaite sans poids inutile.
  • Cette combinaison vous donne fière allure et vous offre sécurité et confort dans toutes vos tâches.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable et respirant haut de gamme avec propriétés d’élasticité mécanique
  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu’à -40 °C
  • La doublure Insulatex™ Pro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile.
  • Réglage vertical et horizontal de la hotte pour un ajustement personnalisable
  • Poche pour ruban adhésif
  • Poches poitrine zippées
  • Fermetures éclair étanches pour empêcher la pénétration de l’eau
  • 2 poches latérales à fermeture éclair pour un rangement sécurisé
  • Poche intérieure sur la poitrine
  • Poche à double règle
  • Fermeture éclair extra-longue sur le côté de la jambe pour un accès facile
  • Poignets à fermeture auto-agrippante pour un ajustement sûr
  • Gousset d’entrejambe pour réduire les contraintes et éviter la rupture des coutures
  • Passants plus larges pour ceintures plus larges
  • Protège-menton avec rabat anti-tempête interne pour plus de confort
  • Rabat-tempête à l’avant pour protéger contre les intempéries
  • Pas de coutures aux épaules pour une protection imperméable maximale
  • Pinces articulées pour une mise en forme supplémentaire
  • Coutures doubles pour une durabilité accrue
  • Panneaux contrastés pour la protection contre la saleté
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Fermeture éclair double sens pour un accès rapide et facile
  • Taille élastique sur les côtés pour un confort optimal
  • Poches à genouillères à deux niveaux permettant deux options de positionnement
  • 8 poches pour un rangement optimal
  • Boucle radio pour faciliter le découpage d’une radio
  • Pochette d’identification amovible
  • Poche pour téléphone
  • Capuche amovible
  • Accès à l’impression pour l’image de marque de l’entreprise
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Nouveau style