T-Shirt DX4 Haute Visibilité ML Yellow/Black XXL R

Réf.: DX416YBRXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article DX416YBRXXL
EAN / GTIN 5036108414635
Réf. fabricant DX416YBRXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le T-shirt DX4 Hi-Vis est conçu avec une coupe sportive, et utilise un tissu respirant de qualité supérieure qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les bandes réfléchissantes segmentées Hivistex Pro thermocollées, légères et flexibles, permettent une visibilité et une mobilité accrues.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
  • La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages