Instrument de mesure du couple DB 0.5-4, Plage de mesures 0,5 Nm, Lisibilité 0,1 mNm, Fréquence de mesure interne 1000 Hz

Réf.: DB 0.5-4
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Identification et classification

Référence article DB 0.5-4
EAN / GTIN 4045761193437
Réf. fabricant DB 0.5-4
Article hors catalogue L40250 3169
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Parfaitement adapté pour contrôler les clés dynamométriques, les tournevis électriques manuels et les visseuses à accu
  • Fonction AUTO-OFF
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L’opération de mesure est soutenue par un signal sonore et visuel
  • Interface de données USB et RS-232 inlcuses
  • Pieds en caoutchouc avec fonction antidérapante
  • Mémoire des données interne pour jusqu’à 500 données de mesure. Le contenu de la mémoire peut être transmis à l’ordinateur avec un logiciel en option
  • Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la plage de mesure encore disponible
  • Peut être utilisé dans les deux sens de rotation
  • Système de capteur de rotation pour contrôle dynamique de visseuses électriques
  • Contenu de la livraison: capteur de rotation, mallette robuste, plaque de montage (modèle avec [Max] ≥ 20 Nm)
  • Boîtier métallique pour des applications permanents aux conditions ambiantes robustes

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz
  • Exactitude de mesure: ± 0,5% du [Max]
  • Plage de mesure utilisable: 5 – 100 % du [Max]
  • Protection de surcharge: 120% du [Max]
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Dimensions totales L×P×H 200×100×50 mm
  • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 14 h
  • Unités éligibles: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

Téléchargements et documents

Produits adaptés