Analyseur d'humidité DAB 200-2, Portée 200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: DAB 200-2
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
Type de produit Thermometre et hygrometre

Identification et classification

Référence article DAB 200-2
EAN / GTIN 4045761213029
Réf. fabricant DAB 200-2
Article hors catalogue L40250 1788
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Version à faible résolution, qui permet d’atteindre plus vite le critère de coupure et donc de gagner du temps. Idéal pour les tests rapides et les échantillons
  • Afficheur lumineux
  • Graphique, hauteur de chiffres 14 mm
  • Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
  • Fenêtre de visualisation sur l‘échantillon, très utile pour le premier réglage
  • Mémoire interne pour le déroulement automatique de 15 processus complets de dessiccation et 5 processus de dessiccation effectués
  • La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu‘à ce qu‘elle soit remplacée par une nouvelle mesure
  • 50 coupelles pour échantillons incluses
  • Manuel pratique: Pour chaque dessiccateur KERN, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d’expériences, des réglages et des conseils

Téléchargements et documents

Produits adaptés