Pince à agrafe incurvée à 45° D34-60

Réf.: D34-60
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
Type de produit Pinces de préhension

Identification et classification

Référence article D34-60
EAN / GTIN 4010220003145
Réf. fabricant D34-60
Article hors catalogue L80050 39
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Forgé en acier de qualité
  • Revêtement en poudre noire
  • Profondeur minimale des mâchoires droites 60 mm
  • Profondeur minimale des mâchoires coudées 50 mm

Caractéristique(s):

  • Publicité d'exécution : mise en œuvre
  • Type: coudé à 45°
  • Longueur totale: 10 3/4″
  • Longueur totale: 270 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en ciseaux en acier forgé, extrémités de poignée revêtues
  • Largeur de mole : 60 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie
  • Outils spéciaux pour spécialistes

Remarque(s):

  • Avertissements de danger :
    • porter du lunettes de protection et du gants pendant le travail. Les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Ne jamais utiliser de pinces comme marteau!
    • Vérifier l'usure des mâchoires ! Des mâchoires usées provoquent des glissements et donc des accidents.
    • Les pinces de serrage ne conviennent qu'à la fixation à court terme de pièces !
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Échangez régulièrement du pétrole