{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence article | D18.0200.02.22 NR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769153644 | |
| Réf. fabricant | A1BNX800 | |
| Article hors catalogue | L23830 1567 | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Gorges et tournage de profil
Dmin=22 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=10 mm
Paramètres techniques: