simturn DX plaquette de coupe, rainures en rayon complet, Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Réf.: D18.0020.40.18 VR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article D18.0020.40.18 VR X800
EAN / GTIN 4069769152647
Réf. fabricant AV6UX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Paramètres techniques:

  • a = 17,50 mm
  • w = 4,0 mm (tolérance +0,05)
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 18,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • f = 12,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • R = 2,0 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier