Plaquette simturn DX, Rainures à rayon complet, Dmin=18 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=6 mm

Réf.: D18.0009.18.18 VL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D18.0009.18.18 VL X800
EAN / GTIN 4069769152036
Réf. fabricant AVEAX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=18 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=6 mm

Paramètres techniques:

  • Ød = 11,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 18,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tolérance +0,05)
  • a = 17,50 mm
  • S = 5,6 mm