Plaquette simturn DX, rainures à rayon complet, Dmin=16 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4,3 mm

Réf.: D16.0015.30 VL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D16.0015.30 VL X800
EAN / GTIN 4069769145274
Réf. fabricant AE92X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=16 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4,3 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 16,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • f = 10,2 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • w = 3,0 mm (tolérance +0,05)
  • a = 15,70 mm