simturn DX Insert de coupe, gorges axiales dans des tenons, Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Réf.: D14.1225.52 AR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D14.1225.52 AR X400
EAN / GTIN 4069769137958
Réf. fabricant AF2HX400
Article hors catalogue L23830 105479
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Gorges axiales sur tenons
Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 12,0 mm
  • S = 10,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • f = 6,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolérance +0,03)
  • R = 0,2 mm