{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence article | D14.1215.07 AL X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769136234 | |
| Réf. fabricant | A08FX800 | |
| Article hors catalogue | L23830 105450 | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Gorges axiales sur tenon, rayon complet
Dmin=12 mm, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=2,5 mm
Paramètres techniques: