simturn DX plaquette, dégrossissage et chanfreinage, Dmin=14 mm, w=1 mm

Réf.: D14.0810.00 PL X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D14.0810.00 PL X400
EAN / GTIN 4069769134667
Réf. fabricant AE1NX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Pré-poinçonnage et chanfreinage
Dmin=14 mm, w=1 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 1,5 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • t = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • a = 13,5 mm