simturn DX Porte-plaquettes, carbure, queue ronde, arrosage intérieur, D=16 mm, L2=34 mm

Réf.: D14.0016.34 HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D14.0016.34 HM
EAN / GTIN 4069769128802
Réf. fabricant AFP8
Article hors catalogue L23830 473
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn DX
Carbure de tungstène, queue ronde, arrosage interne
D=16 mm, L2=34 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,5 mm
  • L2 = 34,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolérance h6)
  • Tournevis = T15F