Insert de coupe simturn DX, rainures à rayon complet, Dmin=14 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4 mm

Réf.: D14.0010.20 VL X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D14.0010.20 VL X400
EAN / GTIN 4069769128192
Réf. fabricant AJYSX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=14 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4 mm

Paramètres techniques:

  • R = 1,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,05)
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • f = 9,0 mm
  • tmax = 4,0 mm