simturn DX plaquette, dégrossissage et chanfreinage, Dmin=11 mm, w=1 mm

Réf.: D11.0810.00 PR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D11.0810.00 PR X800
EAN / GTIN 4069769124460
Réf. fabricant AFDKX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Pré-poinçonnage et chanfreinage
Dmin=11 mm, w=1 mm

Paramètres techniques:

  • a = 10,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • f = 6,7 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • ØDmin (perçage min.) = 11,0 mm