simturn® DX plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Réf.: D11.0067.02.11 YER X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article D11.0067.02.11 YER X510
EAN / GTIN 4069769121520
Réf. fabricant AZC7X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn® DX
Alésage de trous
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • f = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 10,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 11,0 mm