simturn DX Porte-outils, acier, tige ronde, arrosage interne, D=16 mm, L2=16 mm

Réf.: D11.0016.16 ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D11.0016.16 ST
EAN / GTIN 4069769121391
Réf. fabricant ANMK
Article hors catalogue L23830 378
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn DX
Acier, tige ronde, arrosage interne
D=16 mm, L2=16 mm

Paramètres techniques:

  • h = 15,0 mm
  • L1 = 97,0 mm
  • Vis = ATK7
  • Tournevis = T10F
  • L2 = 16,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolérance g6)
  • Ød1 = 8,0 mm