simturn DX plaquette de coupe, rainures à rayon complet, Dmin=11 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=2,3 mm

Réf.: D11.0008.16 VL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D11.0008.16 VL X800
EAN / GTIN 4069769120691
Réf. fabricant AP28X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=11 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=2,3 mm

Paramètres techniques:

  • f = 6,7 mm
  • R = 0,80 mm
  • w = 1,60 mm (tolérance +0,05)
  • a = 10,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 11,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 2,3 mm