Plaquette de coupe simturn DX, filet trapézoïdal, profil partiel, intérieur, Dmin=10 mm, P=2 mm

Réf.: D10.TR20.01.10 ML X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article D10.TR20.01.10 ML X800
EAN / GTIN 4069769118858
Réf. fabricant ASBJX800
Article hors catalogue L23830 105147
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Filetage trapézoïdal, profil partiel, intérieur
Dmin=10 mm, P=2 mm

Paramètres techniques:

  • w = 0,60 mm
  • A partir de la taille de filet = 14,0
  • t = 1,25 mm
  • Pas (de) = 2,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • b = 3,70 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 2,91 mm
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
Connectez-vous