simturn DX Porte-plaquettes, carbure, queue ronde, arrosage intérieur, D=12 mm, L2=64 mm

Réf.: D10.0012.64 HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Référence article D10.0012.64 HM
EAN / GTIN 4069769109924
Réf. fabricant ACB2
Article hors catalogue L23830 1003
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn DX
Carbure de tungstène, queue ronde, arrosage interne
D=12 mm, L2=64 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T9F
  • Vis = ATK8
  • L1 = 130,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 7,4 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolérance h6)
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
Connectez-vous à votre compte