Plaquette simturn DX, Rainures à rayon complet, Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Réf.: D10.0009.18.10 VL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D10.0009.18.10 VL X800
EAN / GTIN 4069769109672
Réf. fabricant AFQ8X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=10 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Paramètres techniques:

  • f = 5,8 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tolérance +0,05)
  • a = 9,30 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • S = 3,9 mm