simturn DX porte-outil, carbure, queue ronde, arrosage interne, D=12 mm, L2=56 mm

Réf.: D09.0012.56 HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D09.0012.56 HM
EAN / GTIN 4069769104776
Réf. fabricant AWFA
Article hors catalogue L23830 267
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn DX
Carbure de tungstène, queue ronde, arrosage interne
D=12 mm, L2=56 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATK3
  • L1 = 122,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 6,6 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolérance h6)
  • Tournevis = T8F