insert de coupe simturn DX, rainures à rayon complet, Dmin=9 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,6 mm

Réf.: D09.0004.08.09 VR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D09.0004.08.09 VR X800
EAN / GTIN 4069769104288
Réf. fabricant AWFFX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=9 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,6 mm

Paramètres techniques:

  • a = 8,6 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • w = 0,80 mm (tolérance +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 9,0 mm