Insert de coupe simturn DX, rainures à rayon complet, Dmin=8 mm, w=1,575 mm, R=0,785 mm, tmax=1 mm

Réf.: D08.0008.157 VR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D08.0008.157 VR X800
EAN / GTIN 4069769099171
Réf. fabricant A4NHX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=8 mm, w=1,575 mm, R=0,785 mm, tmax=1 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,785 mm
  • w = 1,575 mm (tolérance +0,05)
  • a = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,0 mm