Insert de coupe simturn DX, alésage de trous, Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Réf.: D07.1841.01 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D07.1841.01 YR X400
EAN / GTIN 4069769097795
Réf. fabricant ANWEX400
Article hors catalogue L23830 104716
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Alésage de trous
Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Paramètres techniques:

  • S = 3,7 mm
  • ap = 0,13 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,15 mm
  • R = 0,10 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • tmax = 0,2 mm