Gant CT anti coupures D Mousse Nitrile D18 Grey/Black XXL R

Réf.: CT45G8RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article CT45G8RXXL
EAN / GTIN 5036108321742
Réf. fabricant CT45G8RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant premium CT45 résistant aux coupures niveau D offre une protection exceptionnelle contre les coupures sans l'utilisation de fibres de verre ou d'acier. Recouvert de mousse Nitrile, le CT45 offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. La doublure sans couture 100% respirante offre un confort exceptionnel pour le porteur.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Sans fibres de verre et d'acier
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Amélioration des performances
  • Doublure respirante sans couture
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
  • marqué UKCA
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Polyester; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.