Gants en nitrile CT Cut C18 gris/noir XXXL

Réf.: CT32G8RXXXL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article CT32G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108444564
Réf. fabricant CT32G8RXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce gant intérieur respirant et sans coutures de calibre 18 offre une excellente dextérité, un grand confort et une protection contre les coupures de niveau C.
  • La technologie de mousse micro-nitrile augmente le confort et contribue à réduire la fatigue des mains.
  • Le choix idéal pour un travail précis dans des environnements secs

Caractéristique(s):

  • Protection anti-coupures niveau C
  • Le gant à doublure intérieure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une excellente sensibilité tactile.
  • Sans fibres de verre ni de métal
  • Conserve ses performances de coupe jusqu’à 10 lavages
  • Renfort au niveau du pouce
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Doublure respirante sans coutures
  • Protection anti-coupures ANSI classe A3
  • Un revêtement en micro-mousse nitrile est parfait pour les travaux qui exigent une très grande dextérité.
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Étiquettes produit comme support de présentation
  • Certification CE
  • Laver à 40 °C avec une lessive non biologique, remettre en forme après le lavage. Ne pas sécher au sèche-linge.