Gant CT Cut C21 Nitrile Grey/Black S R

Réf.: CT21G8RS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 7

Identification et classification

Référence article CT21G8RS
EAN / GTIN 5036108406081
Réf. fabricant CT21G8RS
Article hors catalogue L01840 138
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant Anti coupure C jauge 21, exempt de fibres de verre et d'acier, pour un confort optimal pendant de longues périodes de port. Le matériau ultra-fin offre une dextérité inégalée et une sensation de seconde peau pour la précision et le contrôle des tâches complexes. Ce gant offre la combinaison parfaite de sécurité, de confort et de précision pour ceux qui exigent le meilleur en matière de sécurité des mains.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Doublure jauge 21 pour une dextérité exceptionnelle
  • Dextérité maximum
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
  • Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: DyUltra™; Nylon; Elastique; Elasthanne;
Informations sur les matériaux: DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.