Passe-Montagne Polaire Navy R

Réf.: CS20NAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article CS20NAR
EAN / GTIN 5036108189144
Réf. fabricant CS20NAR
Article hors catalogue L01840 102942
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce Passe-Montagne en Polaire est essentiel dans un kit hiver. Protège la tête et le visage contre le froid.

Caractéristique(s):

  • Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
  • polaire résistante anti boulochage
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;