Cellule de pesage / mesure de force CR 10000-1Q1, Classe OIML C1, Plage de pesée 10000 kg

Réf.: CR 10000-1Q1
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
Type de produit Capteur de force/course

Identification et classification

Référence article CR 10000-1Q1
EAN / GTIN 4045761222120
Réf. fabricant CR 10000-1Q1
Article hors catalogue L40250 3321
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Précision selon OIML R60 C1
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau IP68 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
  • Inoxidable
  • Domaine d’application: Mesure du poids et des forces de compression
  • Convient aux balances pour véhicules, aux trémies peseuses, aux dispositifs de contrôle des véhicules, aux bancs d’essai, les bascules suspendues
  • Valeur nominale sensitivité: 2 mV/V

Téléchargements et documents

Produits adaptés